항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 12mm |
길이 | 2m |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 4065 PSI |
외부 Dia. | 16 mm |
외부 Dia. 공차 | +/-. 1 |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 2mm |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 200.66 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7304490060 |
원산지 | CA |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4NTJ6 | 4mm | 5100 PSI | 6mm | +/-. 125 " | 1mm | ₩ 208,390 | RFQ
|
4NTJ7 | - | 5800의 PSI | 8mm | +/-. 125 " | 1.5mm | ₩ 427,945 | RFQ
|
4NTJ8 | 6mm | 6300 PSI | 10mm | +/-. 125 " | 2mm | ₩ 584,990 | RFQ
|
4NTJ9 | 8mm | 5200의 PSI | 12 mm | +/-. 125 " | 2mm | ₩ 655,392 | RFQ
|
4NTK1 | 4mm | 4713 PSI | 6mm | +/-. 1 | 1mm | ₩ 192,307 | RFQ
|
4NTK2 | 6mm | 3545 PSI | 8mm | +/-. 1 | 1mm | ₩ 151,462 | RFQ
|
4NTK3 | 7mm | 4621 PSI | 10mm | +/-. 1 | 1.5mm | ₩ 301,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.