APPROVED VENDOR 4NTE4 튜빙 0.652인치 Id 3/4인치 외경 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.652 " |
길이 | 6" |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 1222 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -452 ~ 400 F |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 7608100030 |
원산지 | US |
모델 | 벽 두께 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304 스테인레스 스틸 | 8125psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 용접 | ₩ 75,547 | RFQ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | 알류미늄 | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 ~ 400 F | 심리스 | ₩ 82,302 | RFQ
|
4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | 알류미늄 | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452 ~ 400 F | 심리스 | ₩ 44,765 | RFQ
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | 알류미늄 | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452 ~ 400 F | 심리스 | ₩ 55,300 | RFQ
|
4NTE2 | 0.049 " | 0.527 " | 알류미늄 | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 ~ 400 F | 심리스 | ₩ 90,125 | RFQ
|
4NTJ5 | 0.035 " | 0.680 " | 알류미늄 | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ~ 400 F | 심리스 | ₩ 101,657 | RFQ
|
4NTL1 | 0.035 " | 0.187 " | 316 스테인레스 스틸 | 5780psi @ 72도 F | 3 / 16 " | +/-. 125 " | 화씨 -325 ~ 1500도 | 심리스 | ₩ 139,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.