APPROVED VENDOR 4NTC6 튜빙 0.09인치 Id 3/16인치 외경 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.090 " |
길이 | 6" |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 4774 PSI |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
온도. 범위 | -452 ~ 400 F |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
HS 코드 | 7608100030 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194 " | 1230 PSI | 1 / 4 " | 0.028 " | ₩ 46,882 | RFQ
|
4NTC9 | 0.120 " | 4799 PSI | 1 / 4 " | 0.065 " | ₩ 45,587 | RFQ
|
4NTD2 | 0.215 " | 2903 PSI | 5 / 16 " | 0.049 " | ₩ 45,185 | RFQ
|
4NTD3 | 0.183 " | 3851 PSI | 5 / 16 " | 0.065 " | ₩ 78,295 | RFQ
|
4NTD5 | 0.277 " | 2431 PSI | 3 / 8 " | 0.049 " | ₩ 49,420 | RFQ
|
4NTD6 | 0.245 " | 3224 PSI | 3 / 8 " | 0.065 " | ₩ 53,357 | RFQ
|
4NTE5 | 0.62 " | 1621 PSI | 3 / 4 " | 0.065 " | ₩ 78,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.