그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풀리 블록 |
베어링 유형 | 평원 |
을 위해 설계 | 와이어 로프 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 27 / 32 " |
마감재 | 아연 도금 |
맥스. 케이블 크기 | 5 / 16 " |
시브 내부 Dia. | 3" |
Sheave 재료 | 강철 |
Dia 외부 Sheave. | 3-1 / 2 " |
Sheave 폭 | 5 / 8 " |
작업 부하 제한 | 1550의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.