그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
연결 | 양쪽 끝에 스레드 |
길이 | 8" |
자재 | 레드 브래스 |
외부 Dia. | 13 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 125의 PSI |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -화씨 20 ~ 400도 |
타입 | 40 스케줄 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200025 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스케쥴 | 연결 | 항목 | 온도. 범위 | 타입 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 1.25 " | 레드 브래스 | 1.5 " | - | RFQ
| |
10E695 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 4" | 레드 브래스 | 5 / 8 " | ₩ 403,497 | ||
10E696 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 2" | 레드 브래스 | 2.125 " | ₩ 978,775 | ||
10E697 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 2.5 " | 레드 브래스 | 1.875 " | ₩ 806,995 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 닫기 | 레드 브래스 | - | ₩ 4,987 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 1.5 " | 레드 브래스 | - | ₩ 5,687 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | 파이프 니플 | -20 ~ 400도 F | 젖꼭지 | 2" | 레드 브래스 | - | ₩ 6,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.