그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공계 |
정확성 | +/- 3-2-3 % |
케이스 색상 | 은 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 1 / 8 "NPT |
다이얼 크기 | 1.5 " |
게이지 유형 | Test |
렌즈 재질 | 아크릴 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
범위 | 30 ~ 0 "Hg Vac, -100 ~ 0 kPa |
반지 재질 | 주름진 스테인리스 스틸 |
최소 졸업 | 1 인치 Hg |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 소켓 재질 | 케이스 색상 | 케이스 재질 | 튜브 재질 | 연결 위치 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 게이지 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CFD8 | 스테인리스 강 | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 낮 춥니 다 | 1 / 8 "NPT | 1.5 " | 채워지는 액체 | ₩ 51,047 | ||
4CFN6 | 스테인리스 강 | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2" | 채워지는 액체 | ₩ 70,122 | ||
4CFR2 | 스테인리스 강 | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | 채워지는 액체 | ₩ 87,447 | ||
4CFU7 | 스테인리스 강 | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 뒤 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | 채워지는 액체 | ₩ 115,937 | ||
4FLT5 | 황동 | 검정 | ABS 플라스틱 | 브론즈 | 낮 춥니 다 | 1 / 4 "NPT | 2" | Test | ₩ 21,840 | ||
4FLV4 | 황동 | 검정 | ABS 플라스틱 | 브론즈 | 낮 춥니 다 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Test | ₩ 25,445 | ||
4FLX3 | 황동 | 검정 | ABS 플라스틱 | 브론즈 | 낮 춥니 다 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | Test | ₩ 35,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.