그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 캐치 |
캐치 길이 | 1 17 / 64 " |
캐치 프로젝션 | 11 / 16 " |
캐치 폭 | 55 / 64 " |
클로저 유형 | 싱글 스트라이크 플레이트 |
색상 | 갈색 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
자재 | 플라스틱 |
실장 형 | 표면 |
오프닝 액션 | 풀투 오픈 |
힘을 당기십시오 | 6 ~ 8 파운드 |
타격 높이 | 33 / 64 " |
타격 길이 | 33 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 캐치 길이 | 캐치 폭 | 타격 높이 | 타격 길이 | 클로저 유형 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4EVN1 | 표면 | 1 25 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 1.187 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | - | ₩ 18,305 | ||
4EVN2 | 표면 | 1 25 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 1.187 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 백 | - | ₩ 16,345 | ||
4EVN3 | 표면 | 1 39 / 64 " | 21 / 32 " | 7 / 16 " | 1.187 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | 니켈 | ₩ 8,487 | ||
4EVN4 | 표면 | 4 9 / 64 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 2 61 / 64 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | 니켈 | ₩ 40,845 | ||
4EVN5 | 표면 | 1 37 / 64 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 9 / 64 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | 니켈 | ₩ 17,342 | ||
4EVN6 | 표면 | 1 31 / 32 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 9 / 64 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | 니켈 | ₩ 22,557 | ||
4EVN7 | 표면 | 2 13 / 32 " | 27 / 32 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | 싱글 스트라이크 플레이트 | 회색 | 니켈 | ₩ 27,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.