그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이드 볼트 스프링 스냅 |
자재 | 브론즈 |
전체 길이 | 4.75 " |
스냅 오프닝 | 7 / 16 " |
타입 | 정격 부하 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG3 | - | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 4" | 3 / 8 " | ₩ 5,757 | ||
4FCG4 | - | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 4.625 " | 7 / 16 " | ₩ 8,155 | ||
4FCG5 | - | 손실 왁스 정밀 주조 | 스테인리스 316 강철 | 4" | 7 / 16 " | ₩ 22,015 | ||
4FCN1 | 1 "스트랩 너비 | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.375 " | 7 / 16 " | ₩ 3,605 | ||
4GGJ2 | 1 / 2 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.25 " | 7 / 16 " | ₩ 4,270 | ||
4GGJ3 | 5 / 8 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.375 " | 7 / 16 " | ₩ 4,847 | ||
4GGJ4 | 3 / 4 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.5 " | 7 / 16 " | ₩ 4,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.