그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아일렛 스프링 스냅, 스위블 |
아이 인사이드 디아. | 3 / 4 " |
마감재 | 손실 왁스 정밀 주조 |
자재 | 스테인리스 316 강철 |
전체 길이 | 3.875 " |
스냅 오프닝 | 7 / 16 " |
타입 | 정격 부하 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.93 |
선박 길이 (cm) | 10.01 |
선박 폭 (cm) | 3.51 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCF1 | 7 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3" | 7 / 16 " | ₩ 4,060 | ||
4FCF2 | 1 / 2 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3 1 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 3,797 | ||
4FCF3 | 5 / 8 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.25 " | 7 / 16 " | ₩ 4,777 | ||
4FCF4 | 1" | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.5 " | 7 / 16 " | ₩ 4,917 | ||
4FCF5 | 5 / 8 " | - | 브론즈 | 3.25 " | 5 / 16 " | ₩ 11,042 | ||
4FCF7 | 11 / 16 " | 손실 왁스 정밀 주조 | 스테인리스 316 강철 | 3.375 " | 3 / 8 " | ₩ 18,147 | ||
4FCF9 | 7 / 8 " | 손실 왁스 정밀 주조 | 스테인리스 316 강철 | 4.625 " | 7 / 16 " | ₩ 28,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.