항목 | 후크 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 아연 |
후크 유형 | 유틸리티 |
자재 | 강철 |
설치 | 스크류 인 |
오프닝 크기 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 2.5 " |
투영 | 2.5 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
타입 | 입히는 빨간 비닐 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.98 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7318130060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.