그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 호스 어셈블리 |
브레이드 소재 | 스테인레스 스틸 |
지름 | 1 / 2 " |
동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 6.5 |
피팅 타입 | 황동 연결 MNPT |
호스 재질 | PTFE |
길이 | 12 " |
최대 온도 | 450 F |
최대 일의 압박감 | 1500 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 6.5 |
타입 | 부드러운 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 동적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 피팅 타입 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 파이프 크기 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DXP5 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 12 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 46,095 | |
4DXP6 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 18 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 48,020 | |
4DXP7 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 24 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 52,955 | |
4DXP8 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 36 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 58,887 | |
4DXP9 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 48 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 65,555 | |
4DXR1 | 3 / 16 " | 2 | 황동 연결 MNPT | 60 " | 3000의 PSI | 1 / 8 " | 2 | ₩ 55,020 | |
4DXR2 | 5 / 16 " | 4 | 황동 연결 MNPT | 12 " | 2500 PSI | 1 / 4 " | 4 | ₩ 55,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.