항목 | 크랭크 케이스 히터 |
색상 | 검정 |
맞다 | 최대 5 HP 및 40 "둘레의 모든 장치 |
길이 | 리드를 포함하지 않는 40 " |
켜짐 | 0도 F |
타입 | 자기 제어 케이블 |
전압 | 120 VAC |
전압 (AC) | 120 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4DLE5 | 208에서 277 VAC로 | 208/277 | ₩ 147,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.