플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 4CFW2 압력 게이지 액체 충전 3-1/2인치 | AD6XLK

APPROVED VENDOR 4CFW2 압력 게이지 액체 채워진 3-1/2 In

재고 있음 있음
항목: AD6XLK 모델: 4CFW2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 115,937 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
정확성+/- 3-2-3 %
케이스 색상
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치
연결 크기1 / 4 "NPT
다이얼 크기3.5 "
가득글리세린
게이지 유형채워지는 액체
렌즈 재질아크릴
작동 온도 범위-40도 ~ 140도 F
범위0 ~ 5000, 0 ~ 35,000kPa
반지 재질주름진 스테인리스 스틸
최소 졸업100의 PSI
소켓 재질스테인리스 강
튜브 재질스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)11.18
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)7.37
HS 코드9026208000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델렌즈 재질정확성케이스 색상작동 온도 범위범위반지 재질최소 졸업소켓 재질가격
승인된 공급업체 11A485 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TMN 11A485유리+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 140도 F0 ~ 30 psi-0.2의 PSI황동₩ 285,232
승인된 공급업체 11A486 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TMP 11A486유리+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 140도 F0 ~ 60 psi-0.5의 PSI황동₩ 25,305
승인된 공급업체 11A491 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TMV 11A491유리+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 140도 F0 ~ 600 psi-5의 PSI황동₩ 23,537
승인된 공급업체 11A495 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TMZ 11A495유리+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 140도 F0 ~ 400 psi-5의 PSI황동₩ 46,147
승인된 공급업체 11A497 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TNB 11A497폴리 카보네이트+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 140도 F0 ~ 60 psi-0.5의 PSI황동₩ 304,395
승인된 공급업체 11A521 압력 게이지 프로세스 6인치 0-600psi | AA2TPB 11A521유리+ /-0.5의 %검정-40도 ~ 200도 F0 ~ 600 psi-5의 PSI황동₩ 392,717
승인된 공급업체 11A524 압력 게이지 공정 4-1/2인치 | AA2TPE 11A524유리+ /-0.5의 %-40도 ~ 140도 F30 "Hg Vac ~ 100 Psi-1 인치 Hg, 0.5psi황동₩ 257,670

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 4CFW2 압력 게이지 액체 채워진 3-1/2 In
₩ 115,937 /단위