항목 | 아울렛 스트립 |
A | 12 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 8ft. |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
길이 | 4 7 / 32 " |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 비 장착 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 3 |
스위치 수 | 1 |
출구 중심 거리 | 1-1 / 8 " |
전원 표시 등 | 아니 |
전압 | 125 |
폭 | 4 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 6.28 |
선박 길이 (cm) | 24.99 |
선박 폭 (cm) | 23 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.