항목 | 콤비네이션 니플 |
바브 크기 | 1.25 |
클램프 타입 | 이중 볼트 또는 밴드 |
피팅 스타일 | 직진 |
육각 머리 크기 (인치) | 1-1 / 4 " |
호스 ID | 1.25 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
스레드 크기 | 1.25mm |
나사 유형 | (M) NPT |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7307290030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3LZ94 | 도금 된 강철 | ₩ 6,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.