플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 3HPN3 토션 스프링 90도 0.989 Od | AC9NGR

APPROVED VENDOR 3HPN3 비틀림 스프링 90도 0.989 외경

재고 있음 있음
항목: AC9NGR 모델: 3HPN3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,367 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목비틀림 스프링
처짐 각도 (Deg.)90
마감재 평원
다리 길이4"
자재카본 스틸 뮤직 와이어
맥스. Dia 외부로드.0.591 "
코일 수4.25
외부 Dia.0.989 "
스프링 길이 @ 토크2.000 "
1/2 다리 길이에서 토크 (In.-Lbs.)34.290
바람의 방향오른손
와이어 직경0.125 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.65
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드7320905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델다리 길이자재외부 Dia.와이어 직경가격
승인된 공급업체 3HPD1 토션 스프링 90도 0.375od - 6개 팩 | AC9NDL 3HPD11.25 "카본 스틸 뮤직 와이어0.375 "0.048 "₩ 12,267
승인된 공급업체 3HPD2 토션 스프링 90도 0.408od - 6개 팩 | AC9NDM 3HPD22"카본 스틸 뮤직 와이어0.408 "0.051 "₩ 11,935
승인된 공급업체 3HPD3 토션 스프링 90도 0.484od - 6개 팩 | AC9NDN 3HPD32"카본 스틸 뮤직 와이어0.484 "0.054 "₩ 12,110
승인된 공급업체 3HPD4 토션 스프링 90도 0.499od - 6개 팩 | AC9NDP 3HPD42"카본 스틸 뮤직 와이어0.499 "0.059 "₩ 14,315
승인된 공급업체 3HPD5 토션 스프링 90도 0.560od - 6개 팩 | AC9NDQ 3HPD52"카본 스틸 뮤직 와이어0.56 "0.063 "₩ 13,772
승인된 공급업체 3HPD6 토션 스프링 90도 0.678od - 6개 팩 | AC9NDR 3HPD62"카본 스틸 뮤직 와이어0.678 "0.078 "₩ 16,362
승인된 공급업체 3HPF8 토션 스프링 90도 0.160od - 6개 팩 | AC9NEN 3HPF80.5 "카본 스틸 뮤직 와이어0.16 "0.017 "₩ 11,812

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 3HPN3 비틀림 스프링 90도 0.989 외경
₩ 14,367 /단위