그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비틀림 스프링 |
처짐 각도 (Deg.) | 90 |
마감재 | 평원 |
다리 길이 | 2" |
자재 | 카본 스틸 뮤직 와이어 |
맥스. Dia 외부로드. | 0.296 " |
코일 수 | 4.25 |
외부 Dia. | 0.499 " |
스프링 길이 @ 토크 | 1.000 " |
1/2 다리 길이에서 토크 (In.-Lbs.) | 4.500 |
바람의 방향 | 왼손 |
와이어 직경 | 0.059 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3HPD1 | 1.25 " | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.375 " | 0.048 " | ₩ 12,267 | |
3HPD2 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.408 " | 0.051 " | ₩ 11,935 | |
3HPD3 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.484 " | 0.054 " | ₩ 12,110 | |
3HPD4 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.499 " | 0.059 " | ₩ 14,315 | |
3HPD5 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.56 " | 0.063 " | ₩ 13,772 | |
3HPD6 | 2" | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.678 " | 0.078 " | ₩ 16,362 | |
3HPF8 | 0.5 " | 카본 스틸 뮤직 와이어 | 0.16 " | 0.017 " | ₩ 11,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.