항목 | 백업 링 구색 |
케이스 유형 | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A |
경도 | 열심히 |
자재 | 부나 N |
조각 수 | 293 |
크기의 수 | 36 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 크기 | AS568A 대시 번호 (10) 005 ~ 018, 110 ~ 116, (7) 각각 210 ~ 213, (5) 117 ~ 121, 214 ~ 219 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 4016935010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 경도 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGZ7 | 백 | 55 해안 D | PTFE | 325 | AS568A 대시 번호 (15) 005 ~ 012, (10) 013 ~ 018, 110 ~ 116, (5) 117 ~ 121, 210 ~ 219 | -100도 ~ 500도 F | ₩ 355,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.