그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백업 링, 윤곽 |
실제 내부 직경. | 0.766 " |
실제 너비 | 0.118 " |
축 두께 | 0.04 " |
색상 | 검정 |
단면 모양 | 직사각형의 |
경도 | 쇼어 A |
경도계 등급 | 하드 |
AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 210 |
자재 | 부나 N |
반지름 | 0.174 " |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
두께 | 0.05 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4016931010 |
원산지 | CN |
모델 | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 축 두께 | AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 반지름 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR3 | 8.268 " | 0.086 " | 0.045 " | 172 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 18,077 | |
3CUR4 | 8.518 " | 0.086 " | 0.045 " | 173 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 21,280 | |
3CUR5 | 8.768 " | 0.086 " | 0.045 " | 174 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 21,805 | |
3CUR6 | 9.018 " | 0.086 " | 0.045 " | 175 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 22,662 | |
3CUR7 | 9.268 " | 0.086 " | 0.045 " | 176 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 25,042 | |
3CUR8 | 9.518 " | 0.086 " | 0.045 " | 177 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 24,535 | |
3CUR9 | 9.768 " | 0.086 " | 0.045 " | 178 | 0.129 " | 0.053 " | ₩ 25,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.