APPROVED VENDOR 3CUG2 테이프 멀미 백 8-1/2 인치 길이 - 1000개 팩
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
항목 | 테이프 멀미 가방 |
롤 / 팩당 가방 | 1000 |
색상 | 백 |
높이 | 8.5 " |
길이 | 8.5 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 평면 |
강도 등급 | 계약자 |
두께 | 3만 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.57 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.