APPROVED VENDOR 3CDC4 담요 드럼 히터 전기 8.7a 115v L78in
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블랭킷 드럼 히터 |
암페어 AC | 8.7 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 400도 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22.5 " |
드럼 Dia. | 22-1 / 2 " |
높이 | 32.5 " |
길이 | 78 " |
에서 제공 | 전기 |
타입 | 전기 |
전압 | 115 |
와트 밀도 | 5.7W / Sq. " |
와트 | 1000 |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.