그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 히터 |
암페어 AC | 13 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 400도 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22.5 " |
드럼 Dia. | 22-1 / 2 " |
길이 | 66.75 " |
에서 제공 | 전기 |
스트랩 너비 | 4" |
타입 | 전기 |
전압 | 115 |
와트 밀도 | 6.5W / Sq. " |
와트 | 1500 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와트 밀도 | 암페어 AC | 제어 범위 | 와트 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 길이 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CCZ8 | 6.5W / Sq. " | 6.5 | 화씨 50도 ~ 400도 | 1500 | 55 갤런 | 22.5 " | 66.75 " | 4" | - | RFQ
| |
3CCZ9 | 5.7W / Sq. " | 8.7 | 화씨 50도 ~ 400도 | 1000 | 55 갤런 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ₩ 259,945 | ||
3CDA1 | 5.7W / Sq. " | 8.7 | - | 1000 | 55 갤런 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ₩ 226,292 | ||
3CDA2 | 5.7W / Sq. " | 4.35 | 화씨 50도 ~ 400도 | 1000 | 55 갤런 | 22.5 " | 66.75 " | 3" | ₩ 342,650 | ||
3CDA3 | 6W / Sq. " | 9.5 | 화씨 50도 ~ 400도 | 1100 | 30 갤런 | 18.25 " | 54.75 " | 4" | ₩ 536,900 | ||
3CDA4 | 5.5W / Sq. " | 6.5 | 화씨 50도 ~ 400도 | 750 | 30 갤런 | 18.25 " | 54.75 " | 3" | - | RFQ
| |
3CDA5 | 4.8W / Sq. " | 6.5 | 화씨 50도 ~ 400도 | 750 | 15 갤런 | 14 " | 38.125 " | 4" | ₩ 368,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.