항목 | 페이징 스피커 |
인클로저 색상 | 탄 |
인클로저 재질 | ABS 플라스틱 |
주파수 대역 | 400Hz ~ 6kHz |
임피던스 | 8 옴 |
최대 와트 수 | 40 |
전체 높이 | 9 11 / 16 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 6 5 / 16 " |
전원 탭 @ 75V | 30 |
감도 | 107 dB |
변압기 설정 | 30 |
타입 | 비바람에 견디는 |
와트 (RMS) | 30 |
무게 | 4 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.11 |
선박 높이 (cm) | 30 |
선박 길이 (cm) | 25 |
선박 폭 (cm) | 16.5 |
HS 코드 | 8518210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 와트 수 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3AXC8 | 25 | 3-3 / 4 Lbs. | ₩ 77,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.