항목 | 센터리스 라운드 |
합금 유형 | 1045 |
지름 | 1.5 " |
직경 공차 | + 0.0000 / -0.0010 " |
마감재 | 돌고, 갈고, 닦는 |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 3.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 감기 완료 |
타입 | Precision |
전형적인 인장 강도 | 90,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 59,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 8.33 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 직경 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3GTK1 | 1.75 " | + 0.0000 / -0.0015 " | ₩ 202,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.