APPROVED VENDOR 3AJV2 와이어 천 316 325 메쉬 0.0014 직경 48x48
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 천 |
합금 유형 | 316 |
마감재 | 평원 |
길이 | 48 " |
자재 | 스테인리스 강 |
메쉬 크기 | 325 x 325 |
메쉬 크기 범위 | 끝 |
열린 공간 | 30.5 % |
오프닝 크기 | 0.001 " |
타입 | 평직 |
폭 | 48 " |
와이어 직경 | 0.001 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7314149000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 합금 유형 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 열린 공간 | 오프닝 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 아주 1 | 316 | 40 x 40 | 끝 | 36.0 % | 0.015 " | 0.01 " | ₩ 320,477 | ||
3AKJ1 | 304 | 4 x 4 | 조잡한 | 74.0 % | 0.215 " | 0.035 " | ₩ 187,197 | ||
3AKJ4 | 304 | 10 x 10 | 조잡한 | 64.0 % | 0.088 " | 0.02 " | ₩ 212,380 | ||
3ALR7 | 304 | 16 x 16 | 끝 | 73.3 % | 0.053 " | 0.009 " | ₩ 135,030 | ||
3ALT9 | 304 | 40 x 40 | 끝 | 54.8 % | 0.018 " | 0.006 " | ₩ 101,307 | ||
3알루4 | 304 | 48 x 48 | 끝 | 54.2 % | 0.015 " | 0.005 " | - | RFQ
| |
3ALW1 | 304 | 80 x 80 | 끝 | 49.6 % | 0.008 " | 0.003 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.