항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.090 " |
길이 | 6" |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 8093psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 3 / 16 " |
외부 Dia. 공차 | +.006 "/-0.006" |
온도. 범위 | 화씨 -423 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 0.48 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 0.48 |
HS 코드 | 7306405080 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3추가7 | 0.148 " | 304 스테인레스 스틸 | 3303psi @ 72도 F | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 32,060 | RFQ
|
3ADU4 | 0.132 " | 304 스테인레스 스틸 | 4747psi @ 72도 F | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 43,610 | RFQ
|
3ADU5 | 0.118 " | 304 스테인레스 스틸 | 5780psi @ 72도 F | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 41,702 | RFQ
|
3캐드1 | 0.132 " | 316 스테인레스 스틸 | 4747psi @ 72도 F | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 161,087 | RFQ
|
3캐드2 | 0.118 " | 316 스테인레스 스틸 | 5780psi @ 72도 F | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 151,235 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.