항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.777 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 1879psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
외부 Dia. 공차 | +.010 "/-0.010" |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.049 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 2.24 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.24 |
HS 코드 | 7304490060 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACJ2 | 0.805 " | 316 스테인레스 스틸 | 1342psi @ 72도 F | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 341,127 | RFQ
|
3ACJ4 | 0.745 " | 316 스테인레스 스틸 | 2493psi @ 72도 F | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 196,070 | RFQ
|
3ACJ5 | 0.635 " | 316 스테인레스 스틸 | 4602psi @ 72도 F | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.12 " | ₩ 356,492 | RFQ
|
3ACX6 | 0.805 " | 304 스테인레스 스틸 | 1342psi @ 72도 F | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 195,195 | RFQ
|
3ACX7 | 0.777 " | 304 스테인레스 스틸 | 1879psi @ 72도 F | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 243,407 | RFQ
|
3ACX8 | 0.745 " | 304 스테인레스 스틸 | 2493psi @ 72도 F | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 310,065 | RFQ
|
3ACX9 | 0.635 " | 304 스테인레스 스틸 | 4602psi @ 72도 F | 화씨 -425 ~ 1500도 | 0.12 " | ₩ 388,570 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.