항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 7" |
데크 길이 | 36 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 24 " |
확장 길이 | 44 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 20 |
핸들 타입 | 텔레 스코핑 |
부하 용량 | 660의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 35 ~ 45 5/8 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 21.26 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.