그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 탄소강 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-24 |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 1 / 4 " |
자재 | 저탄소 강 |
너트 유형 | 기계 나사 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNF |
타입 | 기계 나사 |
UPC | 087302660378 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | CA |
모델 | 직경 / 나사 크기 | 학년 | 높이 | 속성 클래스 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319325-PG | 1 3 / 8-6 " | 2 | 1 11 / 64 " | 2 | B68에서 C32 | 7 | UNC | 가득 찬 | ₩ 34,638 | RFQ
|
320375-PG | 1 1 / 2-6 " | 2 | 1 15 / 32 " | 2 | B68에서 C32 | 7 | UNC | 무거운 | ₩ 125,065 | RFQ
|
325100-PG | # 5-40 | - | 7 / 64 " | - | - | - | UNC | 기계 나사 | ₩ 24,204 | |
325160-PG | # 10-24 | - | 1 / 8 " | - | - | - | UNC | 기계 나사 | ₩ 26,378 | |
325240-PG | 3 / 8 "-16 | - | 1 / 4 " | - | - | - | UNC | 기계 나사 | ₩ 38,619 | |
325280-PG | # 10-32 | - | 1 / 8 " | - | - | - | UNF | 기계 나사 | ₩ 27,091 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.