그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 용접 강 |
길이 | 2.875 " |
최대. 압력 | 300psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 4.5 " |
파이프 크기 | 4" |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.237 " |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WV63 | 2.5 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.203 " | ₩ 23,642 | |
5P605 | 3 / 4 " | 25 / 64 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 2,170 | |
5P619 | 7 / 8 " | 17 / 32 " | 1 / 4 " | 5 / 64 " | ₩ 2,887 | |
5P633 | 1" | 43 / 64 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | ₩ 2,887 | |
5P650 | 1.125 " | 53 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 2,555 | |
5P667 | 닫기 | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | 7 / 64 " | ₩ 2,940 | |
5P684 | 닫기 | 1 5 / 16 " | 1" | 1 / 8 " | ₩ 4,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.