항목 | 소켓 고정 나사 |
클래스 | 3A |
동등한 십진수 | 0.500 " |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 평원 |
자재 | 18-8 스테인리스 |
전체 길이 | 1.5 " |
포인트 Dia. | 0.291 " |
포인트 타입 | 컵 |
로크웰 경도 | HRB 96 ~ HRC33 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318158020 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.