APPROVED VENDOR 2TYK3 휴대용 코드 Seow 6/3 Awg 250ft 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 코드 |
도체 재료 | 구리 |
실내 / 실외 / 실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | TPE |
재킷 타입 | SEO |
맥스. 암페어 | 55 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.929 " |
도체 수 | 3 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
와이어 색상 | 검정, 흰색, 녹색 |
와이어 크기 | 6 AWG |
선박 중량 (kg) | 61.88 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | ID |
모델 | 자켓 색상 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 색상 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TYF7 | 검정 | 10 | 0.346 " | 2 | 블랙, 화이트 | 18 AWG | ₩ 461,492 | |
2TYF8 | 검정 | 10 | 0.362 " | 3 | 검정, 흰색, 녹색 | 18 AWG | ₩ 562,432 | |
2TYF9 | 검정 | 7 | 0.389 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 18 AWG | ₩ 631,452 | |
2TYG1 | 검정 | 13 | 0.37 " | 2 | 블랙, 화이트 | 16 AWG | ₩ 578,777 | |
2TYG2 | 검정 | 13 | 0.389 " | 3 | 검정, 흰색, 녹색 | 16 AWG | ₩ 728,175 | |
2TYG3 | 검정 | 10 | 0.421 " | 4 | 블랙, 화이트, 레드, 그린 | 16 AWG | ₩ 813,277 | |
2TYG4 | 검정 | 18 | 0.5 " | 2 | 블랙, 화이트 | 14 AWG | ₩ 1,016,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.