항목 | 문 바닥 |
색상 | 은 |
플랜지 높이 | 1-1 / 2 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 1-59 / 64 " |
재료 삽입 | 비닐 |
인서트 사이즈 | 15 / 32 " |
길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.