항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 잠금 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
앞바퀴 Dia. | 3" |
최대 리프팅 높이. | 59 " |
최소 리프팅 높이 | 4.5 " |
부하 용량 | 220의 파운드 |
로드 센터 | 9-3 / 8 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 길이 | 33.63 " |
전체 폭 | 24.625 " |
플랫폼 길이 | 18.5 " |
플랫폼 폭 | 24.625 " |
에서 제공 | 핸드 윈치 |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 유형 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 폭 | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y451 | 20 " | (4) 강성 | 58 " | 20 " | 3.25 " | 500의 파운드 | 66.25 " | 28.5 " | ₩ 1,100,872 | ||
26Y452 | 20 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 59 " | 24 " | 6.25 " | 500의 파운드 | 69.5 " | 28.5 " | ₩ 1,339,975 | ||
26Y453 | 20 " | (4) 강성 | 55 " | 20 " | 1 / 4 " | 500의 파운드 | 66.5 " | 30 " | ₩ 1,175,510 | ||
2MPU3 | 18.5 " | (2) 스위블, (2) 스위블 잠금 | 59 " | 24.625 " | 4.5 " | 440의 파운드 | 72 " | 34.75 " | ₩ 1,081,307 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.