그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틈 메우는 나무 |
내부 Dia. | 0.088 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
외부 Dia. | 0.153 " |
로크웰 경도 | B80 |
인장 강도 | 70,000의 PSI |
두께 | 0.01 " |
두께 공차 | +/- 0.001 " |
타입 | 일주 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2JGV4 | 0.079 " | 0.169 " | 0.001 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGV5 | 0.079 " | 0.169 " | 0.002 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGV6 | 0.079 " | 0.169 " | 0.003 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGV7 | 0.079 " | 0.169 " | 0.004 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGV8 | 0.079 " | 0.169 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGV9 | 0.079 " | 0.169 " | 0.006 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 | |
2JGW1 | 0.079 " | 0.169 " | 0.008 " | +/- 0.0005 " | ₩ 48,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.