그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백업 링 |
실제 내부 직경. | 4.9 " |
실제 너비 | 0.164 " |
색상 | 주황색 |
단면 모양 | 직사각형의 |
경도 | 55 해안 D |
경도계 등급 | 열심히 |
AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 352 |
자재 | 하이트 렐 |
공칭 내부 직경. | 4.875 " |
공칭 외부 직경. | 5.25 " |
공칭 폭 | 3 / 16 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 275도 F |
두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926904510 |
원산지 | MX |
모델 | 두께 | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 색상 | AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 공칭 내부 직경. | 공칭 외부 직경. | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAH7 | 0.045 " | 4.77 " | 0.105 " | 주황색 | 248 | 4.75 " | 5" | 1 / 8 " | ₩ 23,362 | |
2JAH8 | 0.045 " | 5.02 " | 0.105 " | 주황색 | 250 | 5" | 5.25 " | 1 / 8 " | ₩ 34,247 | |
2JAH9 | 0.045 " | 5.27 " | 0.105 " | 주황색 | 252 | 5.25 " | 5.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,160 | |
2JAJ1 | 0.045 " | 5.52 " | 0.105 " | 주황색 | 254 | 5.5 " | 5.75 " | 1 / 8 " | ₩ 30,975 | |
2JAJ2 | 0.045 " | 5.77 " | 0.105 " | 주황색 | 256 | 5.75 " | 6" | 1 / 8 " | ₩ 31,675 | |
2JAJ3 | 0.045 " | 6.02 " | 0.105 " | 주황색 | 258 | 6" | 6.25 " | 1 / 8 " | ₩ 35,157 | |
2JAJ4 | 0.065 " | 1.65 " | 0.164 " | 주황색 | 326 | 1.625 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 37,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.