그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백업 링 |
실제 내부 직경. | 3.52 " |
실제 너비 | 0.105 " |
색상 | 주황색 |
단면 모양 | 직사각형의 |
경도 | 55 해안 D |
경도계 등급 | 열심히 |
AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 238 |
자재 | 하이트 렐 |
공칭 내부 직경. | 3.5 " |
공칭 외부 직경. | 3.75 " |
공칭 폭 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 275도 F |
두께 | 0.045 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926904510 |
원산지 | MX |
모델 | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 색상 | AS568A 대시 번호와 함께 사용 | 공칭 내부 직경. | 공칭 외부 직경. | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JAG1 | 1.27 " | 0.105 " | 주황색 | 218 | 1.25 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 63,105 | |
2JAG2 | 1.52 " | 0.105 " | 주황색 | 222 | 1.5 " | 1.75 " | 1 / 8 " | ₩ 65,345 | |
2JAG3 | 1.645 " | 0.105 " | 주황색 | 223 | 1.625 " | 1.875 " | 1 / 8 " | ₩ 68,512 | |
2JAG4 | 1.77 " | 0.105 " | 주황색 | 224 | 1.75 " | 2" | 1 / 8 " | ₩ 64,452 | |
2JAG5 | 2.02 " | 0.105 " | 주황색 | 226 | 2" | 2.25 " | 1 / 8 " | ₩ 66,255 | |
2JAG6 | 2.27 " | 0.105 " | 주황색 | 228 | 2.25 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ₩ 71,225 | |
2JAG7 | 2.52 " | 0.105 " | 주황색 | 230 | 2.5 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 68,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.