항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
지름 | 3.25 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.007 " |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 소둔 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 241 |
선박 중량 (kg) | 12.83 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7228501080 |
원산지 | US |
모델 | 전형적인 경도 | 지름 | 직경 공차 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 기질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKP9 | 최대 241 | 3.5 " | + 0.000 / -0.007 " | 닦지 않은 | 1 피트 | +/- 1.000 " | 냉간 / 소둔 | 범용 | ₩ 354,182 | |
2HKT8 | 최대 241 | 5 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 닦지 않은 | 6 피트 | +/- 6.000 " | 냉간 / 소둔 | 범용 | ₩ 74,060 | RFQ
|
2HKT9 | 최대 241 | 3 / 4 " | + 0.000 / -0.005 " | 닦지 않은 | 6 피트 | +/- 6.000 " | 냉간 / 소둔 | 범용 | ₩ 93,572 | RFQ
|
2HKU1 | 최대 241 | 7 / 8 " | + 0.000 / -0.005 " | 닦지 않은 | 6 피트 | +/- 6.000 " | 냉간 / 소둔 | 범용 | ₩ 126,507 | RFQ
|
3GTH5 | 321 | 1.5 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 돌고, 갈고, 닦는 | 6" | +/- 6.000 " | 냉간 / 열처리 | 정밀 센터리스 라운드 | ₩ 603,137 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.