항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
지름 | 5 / 8 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.005 " |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 소둔 |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 241 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 7228501080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 직경 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2HKR1 | 4" | + 0.000 / -0.007 " | ₩ 386,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.