APPROVED VENDOR 2HJL2 로드 스틸 1018 1인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 1018 |
지름 | 1" |
직경 공차 | + 0.000 / -0.002 " |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | +/- 6.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 65,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 55,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 7.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | US |
모델 | 기질 | 합금 유형 | 지름 | 타입 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 직경 공차 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | 콜드 마감 | 1018 | 1 / 4 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 14,962 | |
2HJF5 | 콜드 마감 | 1018 | 3 / 8 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 8,645 | |
2HJF6 | 콜드 마감 | 1018 | 1 / 2 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 12,162 | |
2HJF8 | 콜드 마감 | 1018 | 3 / 4 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 18,497 | |
2HJG1 | 콜드 마감 | 1018 | 1" | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 41,615 | |
2HJG2 | 콜드 마감 | 1018 | 1.125 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 24,237 | |
2HJG3 | 콜드 마감 | 1018 | 1.25 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 37,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.