APPROVED VENDOR 2HJH3 로드 스틸 1018 2 1/2인치 직경 x 1피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 1018 |
지름 | 2.5 " |
직경 공차 | + 0.000 / -0.003 " |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 65,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 55,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 7.44 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | SG |
모델 | 기질 | 합금 유형 | 지름 | 타입 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 직경 공차 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HJF4 | 콜드 마감 | 1018 | 1 / 4 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 16,257 | |
2HJF5 | 콜드 마감 | 1018 | 3 / 8 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 9,572 | |
2HJF6 | 콜드 마감 | 1018 | 1 / 2 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 16,257 | |
2HJF8 | 콜드 마감 | 1018 | 3 / 4 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 20,335 | |
2HJG1 | 콜드 마감 | 1018 | 1" | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 46,112 | |
2HJG2 | 콜드 마감 | 1018 | 1.125 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 27,860 | |
2HJG3 | 콜드 마감 | 1018 | 1.25 " | 범용 | 65,000 PSI | 55,000 PSI | + 0.000 / -0.002 " | 닦지 않은 | ₩ 35,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.