APPROVED VENDOR 29PH25 보호 케이스 19인치 x 14-1/4인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
색상 | 회색 |
내부 높이 | 15.25 " |
내부 길이 | 18 " |
안쪽 너비 | 13.25 " |
부하 용량 | 33의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전반적인 깊이 | 16.75 " |
전체 높이 | 16.75 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 14.25 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 7612905000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.