APPROVED VENDOR 25D430 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-24 |
지름 | 3 / 8 " |
마감재 | 평원 |
학년 | 등급 없음 |
머리 높이 | 15 / 64 " |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 9 / 16 " |
머리 아래 길이 | 1.75 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
최소 나사산 길이 | 1" |
로크웰 경도 | B95에서 C32 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 100 ~ 150 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 24 |
스레드 스타일 | 부분적으로 스레드 |
나사 유형 | 끝 |
선박 중량 (kg) | 25.13 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7318158055 |
원산지 | TH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.