그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바이메탈 써모 웰, 지연 |
보어 직경. | 0.26 " |
건설 | 304 스테인레스 스틸 |
삽입 길이 | 10.5 " |
내부 나사산 크기 | 1/2NPSM |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
목 확장 | 3" |
프로세스 연결 | 3 / 4 "NPT |
생크 직경 | 0.5 " |
소켓 길이 | 15.25 " |
줄기 길이 | 15 " |
렌치 수당 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.