그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들이 낮은 형태의 비커 |
생산 능력 | 100mL |
색상 | 초기화 |
졸업 세분 | 20ml |
처리 | 가능 |
높이 | 74.95 " |
내부 Dia. | 56.4 " |
자재 | 폴리 메틸 펜텐 |
외부 Dia. | 62.84 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 졸업 세분 | 높이 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23X901 | 100mL | 투명한 | 20ml | 75 " | 56.5 " | 폴리 프로필렌 | 62.9 " | ₩ 20,860 | ||
23X902 | 250mL | 투명한 | 50ml | 94 " | 74.7 " | 폴리 프로필렌 | 82.2 " | ₩ 33,267 | ||
23X903 | 500mL | 투명한 | 100ml | 125 " | 100.5 " | 폴리 프로필렌 | 109.5 " | ₩ 50,557 | ||
23X904 | 5000mL | 투명한 | 1000mL | 260.3 " | 190.3 " | 폴리 프로필렌 | 200.5 " | ₩ 96,652 | ||
23X907 | 500mL | 초기화 | 100ml | 124.6 " | 100.25 " | 폴리 메틸 펜텐 | 109.4 " | ₩ 131,652 | ||
23X908 | 5000mL | 초기화 | 1000mL | 260.3 " | 190.2 " | 폴리 메틸 펜텐 | 200.5 " | ₩ 191,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.