항목 | 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기 |
베이스 깊이 | 6" |
기본 너비 | 10 1 / 16 " |
색상 | 노란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
자재 | 스틸 / 고무 |
설치 | 바닥 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 9.437 " |
전체 폭 | 8" |
사용 가능한 개방 깊이 | 3.625 " |
사용 가능한 개방 폭 | 6-1 / 2 " |
벽 두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 9.93 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.