항목 | 미니 볼 밸브 |
볼 재질 | 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | MNPT x 튜브 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 250psi WOG |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | 감소 |
씰 재질 | 니트릴 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
22FT09 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 29,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.