항목 | 밸브 포장 테이프 |
색상 | 백 |
가스 압력 범위 | 0 ~ 500 psi |
길이 | 240 " |
액체 압력 범위 | 0 ~ 2250 psi |
자재 | PTFE |
성능 온도. 범위 | -400도 ~ 500도 F |
두께 | 40 |
폭 | 3 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21TF45 | 120 " | 55.5 | 5 / 32 " | ₩ 17,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.