그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 배출 호스 |
색상 | 백 |
피팅 크기 | 1.5 " |
피팅 타입 | 알루미늄 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
보강 | 폴리 에스터 재킷 |
튜브 재질 | SBR / 천연 고무 |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | CN |
모델 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZMT4 | 1.5 " | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) | 1.5 " | 50ft. | - | ₩ 159,600 | |
1ZMT5 | 2" | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) | 2" | 50ft. | - | ₩ 209,597 | |
1ZMT6 | 3" | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) | 3" | 50ft. | - | ₩ 321,877 | |
1ZMT7 | 4" | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) | 4" | 50ft. | - | ₩ 564,217 | |
1ZMT9 | 2" | 알루미늄 캠 및 그루브 | 2" | 50ft. | - | ₩ 221,952 | |
1ZMU1 | 3" | 알루미늄 캠 및 그루브 | 3" | 50ft. | - | ₩ 453,092 | |
1ZMU2 | 4" | 알루미늄 캠 및 그루브 | 4" | 50ft. | - | ₩ 481,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.