그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 10 " |
최대. 압력 | 300psi @ 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.66 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.14 " |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
모델 | 기본 연결 유형 | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL3 | 한쪽 끝에서 스레드 | 1.5 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 2,572 | |
1CPL4 | 한쪽 끝에서 스레드 | 2" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 3,062 | |
1CPL5 | 한쪽 끝에서 스레드 | 3" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 3,937 | |
1CPL6 | 한쪽 끝에서 스레드 | 4" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 4,865 | |
1CPL7 | 한쪽 끝에서 스레드 | 6" | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 6,265 | |
1CPL8 | 한쪽 끝에서 스레드 | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | ₩ 13,125 | |
1CPN5 | 한쪽 끝에서 스레드 | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.